Eriks

DIN6912 Vis à tête cylindrique avec tête hexagonale creuse bas avec trou de guidage Acier inoxydable A2 M8x60mm

  • ERIKS:23730298
  • Fabricant:4043377148971
Image 1
Ajouter à la liste

0,90 €/ Unitéhors TVA

1,08 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6912
Série
DIN 6912
Matériau
Acier inoxydable
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
60 mm
Forme de tête
Tête de cylindre
Pas de filetage
1.25
Hauteur de la tête
5 mm
Largeur de tête
13 mm
Forme de filetage
Métrique
Système à visser
Hexagone intérieur
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
6912
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

196 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

218 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026