Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M14x55mm

  • ERIKS:23727892
  • Fabricant:4043377089250
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

1,38 €/ Unitéhors TVA

1,67 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Longueur
55 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Pas de filetage
2 mm
Hauteur de tête
8.8 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

273 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026