Eriks

Boulon hexagonal DIN 933 Acier inoxydable A2 M10x80mm

  • ERIKS:23727860
  • Fabricant:4043377088826
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE - FILETAGE COMPLET
INOX A2
DIN 933 A2
Ajouter à la liste

0,76 €/ Unitéhors TVA

0,92 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

1100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 933
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Longueur
80 mm
Norme DIN
933
Norme ISO
4017
Ouverture de clé
17
Pas de filetage
1.5 mm
Hauteur de tête
6.4 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026