Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 933 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Longueur | 6 mm |
Norme DIN | 933 |
Norme ISO | 4017 |
Pas de filetage | 0.5 mm |
Hauteur de tête | 2 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
45,10 €/ Unitéhors TVA
54,57 €TVA incluse
200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202652,62 €/ Unitéhors TVA
63,67 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202644,47 €/ Unitéhors TVA
53,81 €TVA incluse
243 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202623,69 €/ Unitéhors TVA
28,66 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026