Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier 8.8 Non-traité M8x80mm

  • ERIKS:23696694
  • Fabricant:4043952222645
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
ACIER 8.8
DIN 931 M 8.8
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
80 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
13
Pas de filetage
1.25 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026