Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier 8.8 Non-traité M5x55mm

  • ERIKS:23696666
  • Fabricant:4043952222034
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
ACIER 8.8
DIN 931 M 8.8
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 8.8
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Longueur
55 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
8
Pas de filetage
0.8 mm
Forme de tête
Tête hexagonale
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026