Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12M4KHXRL67

  • ERIKS:11407451
  • Fabricant:5414465447693
Image 1
Ajouter à la liste

48,76 €/ Mètrehors TVA

59,00 €TVA incluse

Vendu par: 67,06Commande minimum: 67,06

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4KH
Code
12M4KHXRL67
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Diamètre extérieur
29.7 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
CR
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.09 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 121 °C
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19
Alternatives
Product Image

GATES Tuyau hydraulique 12M4KXRL40

  • Eriks:11331238
  • Manufacturer:46574284

39,40 €/ Mètrehors TVA

47,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

19,33 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Pièces détachées et accessoires

14,60 €/ Mètrehors TVA

17,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

64,03 €/ Mètrehors TVA

77,48 €TVA incluse

238,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026