Eriks
GATES

GATES Tuyau hydraulique 12M4KXRL40

  • ERIKS:11331238
  • Fabricant:5414465893841
Image 1
Ajouter à la liste

39,40 €/ Mètrehors TVA

47,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

19,33 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Type
M4K
Code
12M4KXRL40
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int.
19 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Diamètre extérieur
29.1 mm
Pression maximum de service
280 bar
Pression de travail maximum
28 MPa
Pression de travail maximum
4000 psi
Pression d'éclatement minimum (bar)
1120 bar
Pression d'éclatement minimum
112 MPa
Pression d'éclatement minimum
16352 psi
Rayon de courbure min.
95 mm
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Matériau du paroi extérieur
NBR/PVC
Qualité gaine extérieure
Standard
Couleur paroi eterne
Noir
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.93 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Norme EN
EN 857-2SC
Norme SAE
SAE 100 R19
Norme ISO
ISO 11237 R19
Approbation
DNV, LR, BV, ABS
Pièces détachées et accessoires

14,60 €/ Mètrehors TVA

17,67 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

64,03 €/ Mètrehors TVA

77,48 €TVA incluse

238,4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026