Eriks

Flexible de protection Pyrojacket PJA-20 ID=32 mm

  • ERIKS:11006255
  • Fabricant:7613288227538
Image 1
Tuyau tressé de la fibre de verre avec un revêtement épais du silicone

Caractéristiques de produit
  • Protègent des brûlures ou blessures au contact avec des tuyaux à tresses métalliques
  • Isolent en cas de pertes de chaleur et réduisent le réchauffement environnant
  • Protègent les tuyaux et câbles des flammes à court terme, des étincelles en cas de soudure et du vieillissement des surfaces
  • Offrent une protection en cas d'incendie, ce qui retarde la destruction des tuyaux et câbles
Plage de température
  • -54 °C à +260 °C continue
  • 15-20 minutes +1000 °C
  • 15-30 secondes +1650 °C
Normes/Approbations
  • UL 1441
  • ISO 15540:1999
  • VW1
  • GL (Germanischer Lloyd)
  • BS EN 373 Molten Splash
  • BS EN ISO 6940
  • BS EN ISO 6530
Ajouter à la liste

64,03 €/ Mètrehors TVA

77,48 €TVA incluse

238,4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Pyrojacket®
Type
PJA
Matériau
Fibre de verre/Caoutchouc de silicone
Couleur
Rouge
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
3.6 mm
Température minimale
-54 °C
Température maximale
260 °C
Longueur du rouleau
30 m
Alternatives

25,84 €/ Mètrehors TVA

31,27 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

179,3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026