25,73 €/ Mètrehors TVA
31,13 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
596,3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H685E |
Code | H685E-12-M3 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 29.7 mm |
Pression maximum de service | 350 bar |
Pression de travail maximum | 35 MPa |
Pression de travail maximum | 5000 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1400 bar |
Pression d'éclatement minimum | 140 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 20440 psi |
Rayon de courbure min. | 120 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance |
Poids | 1.13 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme SAE | SAE 100 R13 |
Norme ISO | ISO 18752 CC class 350 |
3,53 €/ Unitéhors TVA
4,27 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202614,60 €/ Mètrehors TVA
17,67 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202664,03 €/ Mètrehors TVA
77,48 €TVA incluse
238,4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026