Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA4012

  • ERIKS:12111183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H204E / H475E
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Dénuder extérieuree
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA4012
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
L
43 mm
D
38 mm