12,61 €/ Mètrehors TVA
15,26 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
343,586 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-12 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. | 19 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Pression maximum de service | 150 bar |
Pression de travail maximum | 15 MPa |
Pression de travail maximum | 2175 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 600 bar |
Pression d'éclatement minimum | 60 MPa |
Pression d'éclatement minimum | 8760 psi |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Flexion Enduro |
Couleur paroi eterne | Noir |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 0.53 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 120 °C |
Norme EN | EN 857-1SC |
Norme ISO | ISO 11237-1SC |
3,16 €/ Unitéhors TVA
3,82 €TVA incluse
610 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202611,15 €/ Mètrehors TVA
13,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
40 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202658,90 €/ Mètrehors TVA
71,27 €TVA incluse
155,7 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202622,87 €/ Unitéhors TVA
27,67 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026