Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA1012

  • ERIKS:12111189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E / H204E / W200B
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

3,16 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

610 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA1012
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
L
38 mm
D
36 mm