11,15 €/ Mètrehors TVA
13,49 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | MSP-R |
Type | Spire de protection ronde, acier |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | Galvanisé |
Zone du diamètre extérieur du flexible | de 24.01 jusqu'à 26 mm |
Diamètre intérieur | 27 mm |
Diamètre du fil | 2.8 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |