Eriks
FISCHER

FISCHER Vis de réglage ASL 4,5X80

  • ERIKS:23935295
  • Fabricant:4006209590522
Image 1
Avantages
· Les filetages avec la même inclinaison permettent un positionnement et un alignement précis de la pièce à fixer, qui peut même être montée de biais par rapport à la vis. Ceci permet une fixation précise et flexible.
· Utilisée en association avec la cheville SX et UX 8, la fixation peut être utilisée dans quasiment tous les matériaux, garantissant ainsi une fixation sûre.
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FISCHER
Dimension de filetage (métrique)
4.5
Longueur
80 mm
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Catégorie de qualité
45H (acier)
Produits associés
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 222 flacon 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

200 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 242 flacon 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

52,62 €/ Unitéhors TVA

63,67 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

LOCTITE Frein filets LOCTITE 243 flacon 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

279 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

23,69 €/ Unitéhors TVA

28,66 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026