759,00 €/ Unitéhors TVA
918,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 360 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 450 |
Code | Pi 3645-012 |
Pression de service maximum | 210 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
265,00 €/ Unitéhors TVA
320,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026249,00 €/ Unitéhors TVA
301,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027241,00 €/ Unitéhors TVA
291,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026228,00 €/ Unitéhors TVA
275,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026