265,00 €/ Unitéhors TVA
320,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 2145 PS 3 |
Taille | 450 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Longueur élément filtrant | 372 mm |
Diamètre intérieur | 47.5 mm |
Diamètre extérieur | 84 mm |