Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3145PS10

  • ERIKS:13521243
Image 1
Ajouter à la liste

241,00 €/ Unitéhors TVA

291,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 3145 PS 10
Taille
450
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
372 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm