664,00 €/ Unitéhors TVA
803,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 3000 |
Type | Filtre moyenne pression |
Taille | 160 |
Code | Pi 30016-012 |
Pression de service maximum | 200 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 7 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
145,00 €/ Unitéhors TVA
175,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026135,00 €/ Unitéhors TVA
163,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026121,00 €/ Unitéhors TVA
146,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026