Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22016DNPS6

  • ERIKS:13521155
Image 1
Ajouter à la liste

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 22016 DN PS 6
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm