Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23016DNPS10

  • ERIKS:13521177
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 06/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 23016 DN PS 10
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158.5 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
78.5 mm