Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression NG110 315bar montage sur tuyau Pi 3611-012

  • ERIKS:13522273
Image 1
Ajouter à la liste

409,00 €/ Unitéhors TVA

494,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 360
Type
Filtre moyenne pression
Taille
110
Code
Pi 3611-012
Pression de service maximum
315 bar
Raccord
3/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2111PS3

  • Eriks:13521140
  • Manufacturer:77680150
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5111PS6

  • Eriks:13521328
  • Manufacturer:77943525

110,00 €/ Unitéhors TVA

133,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3111PS10

  • Eriks:13521239
  • Manufacturer:77680333

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4111PS25

  • Eriks:13521308
  • Manufacturer:77680465

93,10 €/ Unitéhors TVA

112,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026