Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5111PS6

  • ERIKS:13521328
Image 1
Ajouter à la liste

110,00 €/ Unitéhors TVA

133,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 5111 PS 6
Taille
110
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
247 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm