93,10 €/ Unitéhors TVA
112,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 4111 PS 25 |
Taille | 110 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Longueur élément filtrant | 247 mm |
Diamètre intérieur | 25.5 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |