Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre haute pression NG50 400bar montage sur tuyau Pi 4205-012

  • ERIKS:13522415
Image 1
Ajouter à la liste

422,00 €/ Unitéhors TVA

510,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 420
Type
Filtre haute pression
Taille
50
Code
Pi 4205-012
Pression de service maximum
400 bar
Raccord
1/2" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2105PS3

  • Eriks:13521135
  • Manufacturer:77680135

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5105PS6

  • Eriks:13521326
  • Manufacturer:77943509

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3105PS10

  • Eriks:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4105PS25

  • Eriks:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026