Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5105PS6

  • ERIKS:13521326
Image 1
Ajouter à la liste

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 5105 PS 6
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm