Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2105PS3

  • ERIKS:13521135
Image 1
Ajouter à la liste

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 2105 PS 3
Taille
50
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Longueur élément filtrant
93 mm
Diamètre intérieur
25.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm