627,00 €/ Unitéhors TVA
758,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 4000 |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 160 |
Code | Pi 40016-015 |
Pression de service maximum | 400 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 5 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
145,00 €/ Unitéhors TVA
175,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026135,00 €/ Unitéhors TVA
163,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026121,00 €/ Unitéhors TVA
146,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026