Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre haute pression NG160 400bar montage sur tuyau Pi 40016-014

  • ERIKS:13522388
Image 1
Ajouter à la liste

634,00 €/ Unitéhors TVA

767,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 4000
Type
Filtre haute pression
Taille
160
Code
Pi 40016-014
Pression de service maximum
400 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21016DNPS3

  • Eriks:13521129
  • Manufacturer:78261034

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22016DNPS6

  • Eriks:13521155
  • Manufacturer:77960826

135,00 €/ Unitéhors TVA

163,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23016DNPS10

  • Eriks:13521177
  • Manufacturer:77925605
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24016DNPS16

  • Eriks:13521198
  • Manufacturer:78261042

121,00 €/ Unitéhors TVA

146,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026