667,00 €/ Unitéhors TVA
807,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 420 |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 150 |
Code | Pi 4215-015 |
Pression de service maximum | 400 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 5 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
134,00 €/ Unitéhors TVA
162,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/12/2026125,00 €/ Unitéhors TVA
151,25 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026113,00 €/ Unitéhors TVA
136,73 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026109,00 €/ Unitéhors TVA
131,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026