Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3115PS10

  • ERIKS:13521240
Image 1
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 3115 PS 10
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm