Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5115PS6

  • ERIKS:13521329
Image 1
Ajouter à la liste

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 5115 PS 6
Taille
150
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
20 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Plastique
Longueur élément filtrant
142 mm
Diamètre intérieur
47.5 mm
Diamètre extérieur
84 mm