Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre haute pression NG150 400bar montage à bride Pi 4215-012 FL

  • ERIKS:13522452
Image 1
Ajouter à la liste

718,00 €/ Unitéhors TVA

868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 420
Type
Filtre haute pression
Taille
150
Code
Pi 4215-012 FL
Pression de service maximum
400 bar
Raccord
Raccord à bride DN38
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2115PS3

  • Eriks:13521141
  • Manufacturer:77680168

134,00 €/ Unitéhors TVA

162,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5115PS6

  • Eriks:13521329
  • Manufacturer:77955099

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3115PS10

  • Eriks:13521240
  • Manufacturer:77680358

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4115PS25

  • Eriks:13521309
  • Manufacturer:77680473

109,00 €/ Unitéhors TVA

131,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026