2 244,00 €/ Unitéhors TVA
2 715,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 480 |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 40 |
Code | Pi 48004-060/G1 |
Pression de service maximum | 450 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Acier inoxydable |
Matériau du boîtier du filtre | Acier inoxydable |
Matériau du joint | NBR |
166,00 €/ Unitéhors TVA
200,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026154,00 €/ Unitéhors TVA
186,34 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026183,00 €/ Unitéhors TVA
221,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027