Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi71004DNPSVST3

  • ERIKS:13521340
Image 1
Ajouter à la liste

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 71004 DN PS VST 3
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Renforcé en fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
97.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm