Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 72004 DN PS VST 6 |
Taille | 40 |
Matériau d'élément filtrant | Renforcé en fibre de verre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 97.7 mm |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |