Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre haute pression en acier inoxydable NG40 450bar montage sur tuyau Pi 48004-014

  • ERIKS:13522591
Image 1
Ajouter à la liste

2 446,00 €/ Unitéhors TVA

2 959,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 480
Type
Filtre haute pression
Taille
40
Code
Pi 48004-014/G1
Pression de service maximum
450 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Optique 5 bar
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Acier inoxydable
Matériau du boîtier du filtre
Acier inoxydable
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi71004DNPSVST3

  • Eriks:13521340
  • Manufacturer:78216079

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi72004DNPSVST6

  • Eriks:13521348
  • Manufacturer:77960156
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi73004DNPSVST10

  • Eriks:13521356
  • Manufacturer:77925654

154,00 €/ Unitéhors TVA

186,34 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi74004DNPSVST16

  • Eriks:13521364
  • Manufacturer:78216087

183,00 €/ Unitéhors TVA

221,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027