

200,00 €/ Unitéhors TVA
242,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 530 |
Type | Filtre de retour |
Taille | 35 |
Code | Pi 53003/2-012 |
Pression de service maximum | 6 bar |
Raccord | 1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 1,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 1,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
17,40 €/ Unitéhors TVA
21,05 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202617,40 €/ Unitéhors TVA
21,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/202763,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026