Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852939MIC10

  • ERIKS:12499655
Image 1
Ajouter à la liste

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 939 MIC 10
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Polaire
Matériau du joint
Feutre (polyester)
Longueur élément filtrant
156.4 mm
Diamètre intérieur
15.5 mm
Diamètre extérieur
42 mm