Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant 852588PS10

  • ERIKS:13518337
Image 1
Ajouter à la liste

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
852
Code
852 588 PS 10
Taille
35
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
155.6 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
41.3 mm