Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG630 10bar Pi 50063-094

  • ERIKS:13522800
Image 1
Ajouter à la liste

1 296,00 €/ Unitéhors TVA

1 568,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
630
Raccord
Raccord à bride DN64
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13063RNMIC10

  • Eriks:13521098
  • Manufacturer:77925068
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21063RNPS3

  • Eriks:13521137
  • Manufacturer:77924194

546,00 €/ Unitéhors TVA

660,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22063RNPS6

  • Eriks:13521163
  • Manufacturer:77964091

546,00 €/ Unitéhors TVA

660,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23063RNPS10

  • Eriks:13521185
  • Manufacturer:77924202

534,00 €/ Unitéhors TVA

646,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027