Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13063RNMIC10

  • ERIKS:13521098
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 13063 RN MIC 10
Taille
630
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
10 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
399 mm
Diamètre intérieur
71 mm
Diamètre extérieur
129 mm