546,00 €/ Unitéhors TVA
660,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | Pi |
Code | Pi 21063 RN PS 3 |
Taille | 630 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Plastique |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 399 mm |
Diamètre intérieur | 71 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |