Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG63 10bar Pi 50006-079

  • ERIKS:13522693
Image 1
Ajouter à la liste

297,00 €/ Unitéhors TVA

359,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
63
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21006RNPS3

  • Eriks:13521124
  • Manufacturer:77924012

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22006RNPS6

  • Eriks:13521150
  • Manufacturer:77964042

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026