Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi15006RNMIC25/K197

  • ERIKS:13521107
Image 1
Ajouter à la liste

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 15006 RN MIC 25/K197
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm