Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21006RNPS3

  • ERIKS:13521124
Image 1
Ajouter à la liste

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
Pi
Code
Pi 21006 RN PS 3
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
158 mm
Diamètre intérieur
32.2 mm
Diamètre extérieur
58 mm