Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG63 10bar Pi 50006-050

  • ERIKS:13522684
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
63
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires

62,20 €/ Unitéhors TVA

75,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21006RNPS3

  • Eriks:13521124
  • Manufacturer:77924012

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22006RNPS6

  • Eriks:13521150
  • Manufacturer:77964042

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026