499,00 €/ Unitéhors TVA
603,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 200 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 450 |
Code | Pi 2045-060 |
Pression de service maximum | 32 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -30 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
265,00 €/ Unitéhors TVA
320,65 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026249,00 €/ Unitéhors TVA
301,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027241,00 €/ Unitéhors TVA
291,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026228,00 €/ Unitéhors TVA
275,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026