932,00 €/ Unitéhors TVA
1 127,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 210 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 50 |
Code | Pi 2105-057 |
Pression de service maximum | 63 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
78,50 €/ Unitéhors TVA
94,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/202671,70 €/ Unitéhors TVA
86,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202663,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202659,80 €/ Unitéhors TVA
72,36 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026