Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre basse pression double NG50 63bar montage sur tuyau Pi 2105-047

  • ERIKS:13522069
Image 1
Ajouter à la liste

889,00 €/ Unitéhors TVA

1 075,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 210
Type
Filtre basse pression
Taille
50
Code
Pi 2105-047
Pression de service maximum
63 bar
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi2105PS3

  • Eriks:13521135
  • Manufacturer:77680135

78,50 €/ Unitéhors TVA

94,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi5105PS6

  • Eriks:13521326
  • Manufacturer:77943509

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3105PS10

  • Eriks:13521237
  • Manufacturer:77680325

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4105PS25

  • Eriks:13521306
  • Manufacturer:77680440

59,80 €/ Unitéhors TVA

72,36 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026